Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3012-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448465
  • Hersteller:086700880-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 474.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 513.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
87 kN
Statische Belastung
106 kN
Grenzdrehzahl
11300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig