Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3011-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184592
  • Hersteller:092975844-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 498.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
82 kN
Statische Belastung
97 kN
Grenzdrehzahl
11900 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig