Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3010-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14157496
  • Hersteller:092975747-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
73 kN
Grenzdrehzahl
13500 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig