CHF 438.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 59 kN |
Statische Belastung | 65 kN |
Grenzdrehzahl | 14400 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |