Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3008-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184581
  • Hersteller:092975313-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
46.5 kN
Statische Belastung
52 kN
Grenzdrehzahl
16200 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig