CHF 405.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 438.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Grenzdrehzahl | 16200 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |