CHF 401.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 40.5 kN |
Statische Belastung | 41.5 kN |
Grenzdrehzahl | 17800 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |