Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3007-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448460
  • Hersteller:087016923-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
40.5 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Grenzdrehzahl
17800 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig