CHF 398.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 430.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Grenzdrehzahl | 20600 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |