Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3006-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448459
  • Hersteller:087246201-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 398.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
31 kN
Grenzdrehzahl
20600 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig