CHF 3'803.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'111.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 900 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Referenzdrehzahl | 1.94 rpm |
Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |