FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP328-E-XL-M1

  • ERIKS:11668123
  • Hersteller:192554540000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'243.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'506.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
62 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
790 kN
Statische Belastung
800 kN
Referenzdrehzahl
2.17 rpm
Grenzdrehzahl
3950 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig