CHF 2'656.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'871.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 720 kN |
Statische Belastung | 720 kN |
Referenzdrehzahl | 2.34 rpm |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |