CHF 1'701.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'839.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Referenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |