CHF 796.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 860.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 3.35 rpm |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |