CHF 485.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 370 kN |
Statische Belastung | 350 kN |
Referenzdrehzahl | 3.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |