CHF 480.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 519.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 320 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Referenzdrehzahl | 3.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 435.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026