FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP315-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668116
  • Hersteller:167415950000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
4.15 rpm
Grenzdrehzahl
5900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 315 ECP

  • ERIKS:23768443
  • Manufacturer:NUP 315 ECP

CHF 321.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026