CHF 300.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 242 kN |
Statische Belastung | 222 kN |
Referenzdrehzahl | 4.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |