FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP311-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668112
  • Hersteller:167415360000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
139 kN
Referenzdrehzahl
5.5 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECP

  • ERIKS:23768434
  • Manufacturer:NUP 311 ECP

CHF 168.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026