FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP310-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668111
  • Hersteller:167415280000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
131 kN
Statische Belastung
114 kN
Referenzdrehzahl
6 rpm
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 310 ECP

  • ERIKS:23768430
  • Manufacturer:NUP 310 ECP

CHF 120.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026