CHF 277.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Referenzdrehzahl | 6 rpm |
Grenzdrehzahl | 11600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |