FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP309-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668110
  • Hersteller:167415010000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
99 kN
Referenzdrehzahl
6.4 rpm
Grenzdrehzahl
9800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 309 ECP

  • ERIKS:23768427
  • Manufacturer:NUP 309 ECP

CHF 121.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026