CHF 107.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 96 kN |
Statische Belastung | 79 kN |
Referenzdrehzahl | 7.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 10900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 114.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026