CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 63 kN |
Referenzdrehzahl | 7.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 12600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |