CHF 78.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 48 kN |
Referenzdrehzahl | 8.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 14200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |