CHF 7'157.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'737.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.14 kN |
Statische Belastung | 1.61 kN |
Referenzdrehzahl | 1.22 rpm |
Grenzdrehzahl | 2320 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |