CHF 5'614.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'069.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 950 kN |
Statische Belastung | 1.33 kN |
Referenzdrehzahl | 1.38 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |