FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP238-E-M1

  • ERIKS:11668101
  • Hersteller:167413820000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'755.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'059.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
55 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
680 kN
Statische Belastung
930 kN
Referenzdrehzahl
1.72 rpm
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig