CHF 5'293.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'722.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 108 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.38 kN |
Statische Belastung | 1.6 kN |
Referenzdrehzahl | 1.46 rpm |
Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |