CHF 4'810.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'200.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 102 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.21 kN |
Statische Belastung | 1.39 kN |
Referenzdrehzahl | 1.62 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |