CHF 1'716.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'855.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 750 kN |
Statische Belastung | 800 kN |
Referenzdrehzahl | 2.29 rpm |
Grenzdrehzahl | 3850 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |