CHF 1'927.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'083.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 590 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Referenzdrehzahl | 2.16 rpm |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |