CHF 1'268.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'371.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 580 kN |
Referenzdrehzahl | 2.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |