FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2316-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668099
  • Hersteller:167413230000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 791.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
420 kN
Statische Belastung
425 kN
Referenzdrehzahl
3.45 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig