FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2310-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668093
  • Hersteller:167412500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
193 kN
Statische Belastung
187 kN
Referenzdrehzahl
4.9 rpm
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2310 ECP

  • ERIKS:23768409
  • Manufacturer:NUP 2310 ECP

CHF 268.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026