FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2309-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835309
  • Hersteller:167412260030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
154 kN
Referenzdrehzahl
5.2 rpm
Grenzdrehzahl
9800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig