CHF 125.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 6.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 12600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 138.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026