FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2306-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668089
  • Hersteller:192537100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2306 ECP

  • ERIKS:23768405
  • Manufacturer:NUP 2306 ECP

CHF 114.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026