FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2305-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668088
  • Hersteller:167411960000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
8.2 rpm
Grenzdrehzahl
16500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2305 ECP

  • ERIKS:23768404
  • Manufacturer:NUP 2305 ECP

CHF 94.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026