FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2304-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668087
  • Hersteller:167411880000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
39 kN
Referenzdrehzahl
9.7 rpm
Grenzdrehzahl
19700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2304 ECP

  • ERIKS:23768402
  • Manufacturer:NUP 2304 ECP

CHF 150.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026