CHF 1'971.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'131.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 520 kN |
Statische Belastung | 590 kN |
Referenzdrehzahl | 2.35 rpm |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |