CHF 1'791.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'936.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 460 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Referenzdrehzahl | 2.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |