CHF 884.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 956.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 425 kN |
Statische Belastung | 445 kN |
Referenzdrehzahl | 2.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |