CHF 4'374.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'728.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.18 kN |
Statische Belastung | 1.49 kN |
Referenzdrehzahl | 1.38 rpm |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |