CHF 3'190.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'449.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 940 kN |
Statische Belastung | 1.17 kN |
Referenzdrehzahl | 1.66 rpm |
Grenzdrehzahl | 4150 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |