CHF 1'215.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'313.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 64 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 620 kN |
Statische Belastung | 730 kN |
Referenzdrehzahl | 2.28 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |