CHF 1'053.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'138.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 610 kN |
Referenzdrehzahl | 2.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |