FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP222-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668084
  • Hersteller:192534860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 638.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 690.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
345 kN
Statische Belastung
365 kN
Referenzdrehzahl
3.25 rpm
Grenzdrehzahl
4750 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 222 ECP

  • ERIKS:23768394
  • Manufacturer:NUP 222 ECP

CHF 812.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 877.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026