FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP222-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:23713352
  • Hersteller:0167411370030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 919.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 993.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
345 kN
Statische Belastung
365 kN
Referenzdrehzahl
3.25 rpm
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig